Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturbegrenzer 16A, 10-60Grad KRU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturbegrenzer 16A, 10-60Grad KRU
Temperaturbegrenzer 16A, 10-60Grad KRU
Artikel-Nr.:
     3517K-99151743
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     27544
EAN/GTIN:
     9120015728292
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
Kapillar-Thermostat
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat

Temperaturbegrenzer 16A, 10-60Grad KRU

Der Maximaltemperaturbegrenzer KRU ist ein mechanischer Kapillarrohrfühler zur Begrenzung von Fußbodentemperaturen für die Speicher- und Ergänzungsheizung oder auch unter Laminatfußböden. Der KRU eignet sich zum Einbau in ein UP-Dose 100 / 100. Schaltstrom: 16 A, Temperaturbereich: 10 - 60 °C, fixe Fühlerleitungslänge: 1.5 m.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Betriebstemperatur:
60 °C
Einstellbare Einschalttemperatur:
10..60 °C
Schaltdifferenz der Temperatur:
1 °C
Geräteausführung:
Einbaugerät
Ausführung des Sensors:
Kapillarrohr
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 27,62*
€ 37,14*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 29,09*
€ 38,87*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,47*
€ 41,99*
€ 5,95*
ab € 31,88*
€ 42,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.