Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V programmierbar Danf. Icon #088U1025


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Raumthermostat 230V programmierbar Danf. Icon #088U1025
Raumthermostat 230V programmierbar Danf. Icon #088U1025
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517K-99152059
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     088U1025
EAN/GTIN:
     5702425129865
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler

Raumthermostat 230V programmierbar Danf. Icon #088U1025

Raumthermostat in programmierbarer Version mit LED-Display,\nAufputz-Ausführung, Spannungsversorgung 230 Vac, 230 Vac Ausgang,\nTemperaturbereich 5-30°C, Frostschutzfunktion, Ist-Temperatur-\nAnzeige, begrenzbar, Antiblockierfunktion der Ventilspindel, PWMRegelung,\nsieben programmierbare Zeitpläne, Heiz-/Kühlfunktion\nAnschlußmöglichkeit für Fußbodenfühler
Weitere Informationen:
Ausführung:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Messbereich:
5..30 °C
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Montageart:
Modulargerät für Installationsschalterprogramme
Mit Display:
nein
Bedienung:
Taste
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,73*
€ 84,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 65,76*
€ 84,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 66,05*
€ 84,57*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 66,16*
€ 84,70*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 66,22*
€ 86,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,02*
€ 97,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,96*
€ 91,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.