Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RK Kondensatpumpe KP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RK Kondensatpumpe KP-8
RK Kondensatpumpe KP-8
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-99458780
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613125
EAN/GTIN:
     4026415036799
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe remko
kondensatpumpe

RK Kondensatpumpe KP-8

Die Kondensatpumpe KP 8 dient zum Abtransport des an den Innengeräten oder Kaltwasser-Abnehmern anfallenden Kondensatwassers zu höher gelegenen Abläufen. Die Kondensatpumpe kann je nach Platzvermögen rechts oder links z.B in Kabelkanälen neben den Innengeräten oder auf einer Zwischendecke mon¬tiert werden. Ein zusätzlich installierter Schwimmerschalter schaltet die Pumpe ein und aus.
Weitere Informationen:
Aufgenommene Motorleistung (P1):
24 W
Breite:
85 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 177,72*
€ 215,36*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 193,55*
€ 234,39*
€ 5,95*
ab € 197,07*
€ 239,42*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,17*
€ 251,04*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 214,70*
€ 258,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,04*
€ 298,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,62*
€ 295,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,17*
€ 247,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.