Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressor-Kühlbox 12/24V,31L CDF36 CoolFreeze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompressor-Kühlbox 12/24V,31L CDF36 CoolFreeze
Kompressor-Kühlbox 12/24V,31L CDF36 CoolFreeze
Artikel-Nr.:
     3517K-99654052
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600005344
EAN/GTIN:
     4015704266924
Suchbegriffe:
Elektro-Kühlbox
Elektrokühlbox
elektrische Kühlbox
Gefrier-Truhe

Kompressor-Kühlbox 12/24V,31L CDF36 CoolFreeze

Tragbare Kompressorkühl- und -gefrierbox, LED-Innenbeleuchtung, Digitales Display, Integrierte Griffe, 12 oder 24 V Gleichstrom, Nutzinhalt: 31 l, Kühlen zwischen +10 °C und -15 °C
Weitere Informationen:
Energieversorgung:
Strom
Eingangsspannung bei DC:
12/24 V
Nutzinhalt des Kühlfachs:
31 l
Grundfarbe:
grau
Breite:
340 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
560 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 324,40*
€ 378,45*
Frei Haus
ab € 313,92*
€ 378,94*
Frei Haus
ab € 328,57*
€ 382,24*
€ 6,90*
ab € 334,98*
€ 392,44*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 368,17*
€ 432,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,45*
€ 450,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,65*
€ 448,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,85*
€ 422,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,33*
€ 413,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,40*
€ 386,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.