Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech emailliert HZ541000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backblech emailliert HZ541000
Backblech emailliert HZ541000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-99989933
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ541000
EAN/GTIN:
     4242003813331
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backblech emailliert HZ541000

HZ541000 Backblech, emaillert, grau (Backwagen) Material: emailliertes Metall Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist für Backwagen-Geräte kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 400 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Länge:
455 mm
Breite:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,88*
€ 40,97*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,07*
€ 41,34*
€ 3,90*
ab € 33,07*
€ 42,58*
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 33,49*
€ 43,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,88*
€ 44,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 602,17*
Zubehör
Siemens
EQ521IB00
ab € 1.155,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.