Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backblech emailliert HZ541000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Backblech emailliert HZ541000
Backblech emailliert HZ541000
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-99989933
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     HZ541000
EAN/GTIN:
     4242003813331
Suchbegriffe:
Backblech
Blechkuchenform
Herdbackblech
Kuchenblech

Backblech emailliert HZ541000

HZ541000 Backblech, emaillert, (Backwagen) Material: Stahl emailliert Das Zubehör ist spülmaschinengeeignet. Das Zubehör ist Backwagen kompatibel. Maße des Zubehörs (HxBxT): 30 mm x 455 mm x 400 mm Max. Beladung: 16 kg Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Backblech
Geeignet für Herde:
ja
Geeignet für Mikrowellengeräte:
nein
Geeignet für Standgeräte:
ja
Geeignet für Einbaugeräte:
ja
Mit Griff:
nein
Grundfarbe:
schwarz
Länge:
455 mm
Breite:
400 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 31,93*
€ 40,69*
€ 5,46*
ab € 32,00*
€ 41,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,04*
€ 42,28*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 33,63*
€ 42,85*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,77*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
EQ211KB00
ab € 656,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.