Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ ZB33ET225W1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ ZB33ET225W1
Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ ZB33ET225W1
Artikel-Nr.:
     3518I-10176559
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33ET225W1
EAN/GTIN:
     3250617651035
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke

Komplettschrank, univers Z 2 ZP,BKE-I,APZ ZB33ET225W1

Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feld., ESA
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
63 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Verteilerreihen:
5
Anzahl der Felder:
2
Mit Montageplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 45,00*
ab € 560,72*
€ 657,75*
3 Tage
7
€ 69,00*
ab € 575,43*
€ 674,11*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 588,93*
€ 688,96*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 598,23*
€ 700,94*
3 Tage
5
€ 75,00*
ab € 619,64*
€ 725,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 688,96*
€ 819,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,87*
€ 807,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,40*
€ 764,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,33*
€ 740,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,93*
€ 700,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.