Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS,univ.Z,2ZP,BKE-I,APZ,VT5,H=1100m m,3-f


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6233-2996985
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB33ET225W1
EAN/GTIN:
     3250617651035
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank, univers Z, 2 ZP, BKE-I, APZ, VT5, H=1100mm, 3-feld., ESA Montageart: Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Breite: 800 mm, Ausführung: eHZ, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 205 mm, mit Montageplatte: true, Einbautiefe: 205 mm, Bemessungsstrom: 63 A, Anzahl der Felder: 2, Einbauhöhe: 1100 mm, Einbaubreite: 800 mm, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der TSG-Plätze: 0, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 2, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP44
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
ZB33ET225W1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 45,00*
ab € 561,54*
€ 659,72*
3 Tage
5
€ 69,00*
ab € 575,46*
€ 676,03*
€ 65,00*
ab € 587,43*
€ 690,84*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 596,58*
€ 702,78*
Lager 6233
3 Tage
6
€ 75,00*
ab € 621,39*
€ 727,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6233
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,57*
€ 865,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,62*
€ 851,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,36*
€ 806,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 656,14*
€ 780,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 621,39*
€ 739,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6233
Versand: Lager 6233
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 132,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.