Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrangiergehäuse BHT 300x2000x1200 VX 5381.830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 5381.830 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Rittal 5381.830 Rack Freistehendes Gestell Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-11560811
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5381830
EAN/GTIN:
     4028177950160
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör

Kabelrangiergehäuse BHT 300x2000x1200 VX 5381.830

Kabelrangiergehäuse VX IT, Zur Verlegung, Befestigung und Aufbewahrung, von Kabeln oder als Leergehäuse bei, ungleichen LCP-Installationen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Kabelrangierung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
1200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 797,32*
€ 860,16*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,95*
€ 860,17*
Frei Haus
ab € 818,24*
€ 886,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 826,26*
€ 886,94*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 825,08*
€ 890,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,12*
€ 1.059,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,50*
€ 1.051,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 860,96*
€ 1.024,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,10*
€ 1.008,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,08*
€ 981,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7246500
ab € 21,51*
Zubehör
Rittal
7200217
ab € 8,66*
Zubehör
Rittal
7495000
ab € 120,89*
Zubehör
Rittal
7111310
ab € 11,03*
Zubehör
Rittal
7111300
ab € 14,00*
Zubehör
Rittal
2203400
ab € 12,72*
Zubehör
Rittal
7112000
ab € 4,321*
Zubehör
Rittal
7111000
ab € 44,95*
Zubehör
Rittal
7111900
ab € 47,56*
Zubehör
Rittal
5502405
ab € 2,738*
Zubehör
Rittal
7078000
ab € 1,292*
Zubehör
Rittal
7097000
ab € 34,53*
Zubehör
Rittal
7097220
ab € 32,15*
Zubehör
Rittal
7097260
ab € 35,96*
Zubehör
Rittal
7097300
ab € 37,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.