| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-15665001 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: NYM-J 5x16 Eca Tr250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NYM-J 5x16 Eca Tr250 Mantelltg Feuchtraum Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293. Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiternennquerschnitt: | 16 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.2 = mehrdrähtig | Ader-Zahl: | 5 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | ja | Zul. max. Leitertemperatur: | 70 °C | Schirm: | nein | Beidraht: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |