Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 5x16 Eca Ri.25 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-J 5x16 Eca Ri.25 Mantelltg Feuchtraum
NYM-J 5x16 Eca Ri.25 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3518I-72750655
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 5x16 Eca Ri.25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

NYM-J 5x16 Eca Ri.25 Mantelltg Feuchtraum

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: feuchtraumkabel 5x6, feuchtraumkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,658*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 12,808*
€ 15,24152
pro Meter
ab 50 Meter
€ 12,738*
€ 15,15822
pro Meter
ab 125 Meter
€ 12,198*
€ 14,51562
pro Meter
ab 250 Meter
€ 11,908*
€ 14,17052
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 10,658*
€ 12,68302
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NYM-J 5x16 Eca Ri.50
ab € 10,6678*
Ähnlich
k.A.
NYM-J 5x16 Eca Tr250
ab € 10,65772*
Ähnlich
k.A.
NYM-J 5x16 Eca Tr500
ab € 10,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.