Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYM-J 5x16 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NYM-J 5x16 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum
NYM-J 5x16 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum
Artikel-Nr.:
     3518I-25665002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYM-J 5x16 Eca Tr500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J

NYM-J 5x16 Eca Tr500 Mantelltg Feuchtraum

Nach VDE 0250. Zur Verlegung über, auf, im und unter Putz in trockenen, feuchten und nassen Räumen, sowie im Mauerwerk und im Beton, ausgenommen für direkte Einbettung in Schüttel-, Rüttel- oder Stampfbeton. Auch für die Verwendung im Freien geeignet, sofern vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt - jedoch nicht in Erde. Aderfarbcode nach VDE 0293.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. max. Leitertemperatur:
70 °C
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,74*
€ 17,54
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,59*
€ 17,36
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,06*
€ 16,73
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,35*
€ 15,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,94*
€ 15,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,35*
€ 12,32
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
NYM-J 5x16 Eca Ri.25
ab € 10,2876*
Ähnlich
k.A.
NYM-J 5x16 Eca Tr250
ab € 10,25732*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.