Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13661163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-66154894
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13661163
EAN/GTIN:
     4251433939436
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Anbau-Ringleuchte direkt 3000K 13661163

LED-Anbau-Ringleuchte, schaltbar, struktursilber, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 40 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 4.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 570,69*
€ 635,06*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 579,72*
€ 642,77*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 641,10*
€ 709,04*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 646,18*
€ 716,90*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,77*
€ 764,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,25*
€ 760,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,79*
€ 732,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660163
ab € 496,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660173
ab € 494,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660183
ab € 496,92*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660164
ab € 495,58*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660174
ab € 496,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13660184
ab € 496,66*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641164
ab € 783,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621163
ab € 572,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621173
ab € 572,72*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621183
ab € 569,55*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621164
ab € 568,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621174
ab € 572,85*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13621184
ab € 572,38*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641163
ab € 777,15*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13641173
ab € 780,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.