| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-16242863 Herst.-Nr.: 147026 EAN/GTIN: 4021103470268 |
| |
|
| | |
| Kabeltrommelheber Hydrokat 53kg 147026 Katimex® Kabeltrommelheber Hydrokat®Plus-Ausführung mit gelagerten Achslagerschalen, für ein reibungsarmes Abwickeln von Kabeltrommeln, schont die Trommelachsen und Achslagerschalen. Verwendung nur in Verbindung mit Stellringen. Für Kabeltrommeln mit einem Ø von 800 mm bis 2200 mm Bauhöhe: 1070 mm Gewicht: 53 kg. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Montageart: | freistehend | Werkstoff: | Stahl | Zerlegbar: | nein | Mit Tragegriff: | nein | Max. Kabeltrommeldurchmesser: | 2200 mm | Max. Kabeltrommelbreite: | 3200 mm | Verstellbare Breite: | nein | Tragfähigkeit: | 10000 kg | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 863,46* | € 941,74* | | | | | | | | | | € 53,00* | ab € 877,12* | € 958,43* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 935,77* | € 1.016,37* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 954,79* | € 1.031,00* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.024,31* | € 1.104,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|