Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED PANEL Q2 (alu) Aufbaurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED PANEL Q2 (alu) Aufbaurahmen
Zubehör für LED PANEL Q2 (alu) Aufbaurahmen
Zubehör für LED PANEL Q2 (alu) Aufbaurahmen
Artikel-Nr.:
     440-NO-1560950340
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560950340
EAN/GTIN:
     4044538037622
Suchbegriffe:
LED-Panel Aufbaurahmen
led-panel aufbaurahmen

Zubehör für LED PANEL Q2 (alu) Aufbaurahmen

  • Marke: nobilé
  • Größe: L∕ B∕ H: 61,8∕ 61,8∕ 3,5 cm
  • Produktart: Aufbaurahmen
  • Artikelnummer: NO-1560950340
  • Material: Stahl
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Gewicht: 1,44 kg
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,40*
€ 59,40*
€ 5,95*
ab € 46,65*
€ 61,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,98*
€ 62,33*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 48,69*
€ 63,88*
€ 65,00*
ab € 48,70*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.