Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-28353823 Herst.-Nr.: E3SUPS10KHB1 EAN/GTIN: 0731304428152 |
| |
|
| | |
| Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 10min E3SUPS10KHB1 Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 10 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Weitere Informationen: | | Eingangsspannung: | 380..415 V | Primärfrequenz: | 50..60 Hz | Anzahl der Primärphasen: | 3 | Ausgangsspannung: | 380..415 V | Sekundärfrequenz: | 50..60 Hz | Ausgangswirkleistung: | 10000 W | Ausgangsscheinleistung: | 10000 VA | Anzahl der Sekundärphasen: | 1 | SNMP: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3518 | | | | | | Frei Haus | ab € 4.997,84* | € 5.220,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.998,75* | € 5.221,21* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4.995,97* | € 5.249,90* | | | | | 40 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 5.080,75* | € 5.305,30* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5.316,78* | € 5.547,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|