Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy UPS 3S 10kVA 400V 3:3 UPS 10 m in E3SUPS10KHB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7996166
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     E3SUPS10KHB1
EAN/GTIN:
     0731304428152
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Hocheffiziente dreiphasige USV mit internen Batterien. Die USV bietet modernste Funktionen, herausragende Spezifikationen und robuste Elektrik – für maximale Geschäftskontinuität im Datacenter oder Technikraum. Diese USV mit 10 kVA lässt sich leicht installieren, bedienen und warten. Sie eignet sich ideal für kleine und mittlere Unternehmen. Das System enthält Staubfilter und speziell beschichtete Leiterplatten für anspruchsvolle Raumbedingungen. Breite: 300 mm, Höhe: 1400 mm, Tiefe: 907 mm, Gewicht: 112 kg, Spannungsart: AC, Netzwerkmanagementfähig: true, Bauform: Standgerät, Potentialfreier Schaltkontakt: false, Eingangsspannung: 380...415 V, Ausgangsspannung: 380...415 V, SNMP: true, Primärfrequenz: 50...60 Hz, Sekundärfrequenz: 50...60 Hz, Anzahl der Sekundärphasen: 1, Anzahl der Primärphasen: 3, Automatische Ausschaltfunktion: false, Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last): 3%, Ausgangs-Leistungsfaktor: 3, Gesamteffizienz: 95%, Eingangsanschluss: sonstige, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13: 0,0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19: 0,0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt CEE 7/3 (Typ F): 0,0, Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss: 0,0, Ausgangswirkleistung: 10000 W, Ausgangsscheinleistung: 10000 VA
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
E3SUPS10KHB1
Weitere Suchbegriffe: USV-Akkus, UPS, USV, USV Anlage, Unterbrechungsfreie Stromversorgung, apc ups 10kva, apc ups, ups, Notstromgerät, Ersatzstromversorgung redundant, Notstromversorgung, Online-USV
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.984,00*
€ 5.189,79*
Frei Haus
ab € 4.984,92*
€ 5.190,73*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.033,42*
€ 5.241,62*
40 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 5.055,21*
€ 5.274,46*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.304,01*
€ 5.515,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.515,27*
€ 6.563,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.472,71*
€ 6.512,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.354,86*
€ 6.372,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.304,01*
€ 6.311,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.