Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230
Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230
Artikel-Nr.:
     3518I-30160593
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032953R9999
EAN/GTIN:
     4011617329534
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Mess-u.Wandlerschrank komplett TW312S KS4230

Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
630 A
Ausführung:
1-stöckig
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Felder:
3
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 4.519,15*
€ 4.641,73*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4.520,07*
€ 4.642,65*
€ 53,00*
ab € 4.825,08*
€ 4.959,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.984,83*
€ 5.107,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.000,39*
€ 5.122,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.641,73*
€ 5.523,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.608,30*
€ 5.483,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.541,44*
€ 5.404,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.519,15*
€ 5.377,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.