Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-31166299
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83100494
EAN/GTIN:
     4015609010912

Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494

WALTHER Mobiler- Fest- und Marktplatzverteiler

Gehäuse (H22-F1) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 7032 -grau-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen
inkl. feuerverzinktem Untergestell
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart : IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
200 A
Anschlussleistung:
138 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 3.558,15*
€ 3.752,34*
€ 5,95*
ab € 3.551,78*
€ 3.753,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.636,70*
€ 3.836,56*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.324,70*
€ 4.633,19*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.752,34*
€ 4.465,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.726,52*
€ 4.434,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.620,59*
€ 4.308,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.570,93*
€ 4.249,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.558,15*
€ 4.234,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.