Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mobiler Endverteiler 138k 138kVA 2CEE16A 1CEE32A mob.Endvert 6Steckdose NH1 IP44 83100494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     262-C137F15
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     83100494
EAN/GTIN:
     4015609010912
Suchbegriffe:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Anschlussschrank
Anschlussverteiler-Endverteilerschr...
Anschlussverteilerschrank
mobiler Endverteiler 138k 138kVA 2CEE16A 1CEE32A mob.Endvert 6Steckdose NH1 IP44 83100494
Weitere Informationen:
Anschlussleistung:
138 kVA kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 100 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
2
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
1
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
9
Anzahl der Pole Hauptschalter:
3
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
6
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
200 A A
Breite:
843 mm mm
Fehlerstrom-Typ:
A
Hauptschalter:
NH1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
200 A
Höhe:
1334 mm mm
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
480 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.522,29*
€ 3.720,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3.537,12*
€ 3.721,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.639,08*
€ 3.841,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.304,98*
€ 4.638,75*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.721,29*
€ 4.428,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.695,18*
€ 4.397,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.587,69*
€ 4.269,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.537,12*
€ 4.209,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.