Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494
Fest-u. Marktplatzvert. 3 RCDs TypA, 9 LS 83100494
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609010912
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     83100494
EAN/GTIN:
     4015609010912
Suchbegriffe:
Baustromverteiler
Verteiler
Verteilerschrank
Ausführung mobiler Endverteiler, Bemessungsspannung 230/400 V, Bemessungsstrom 200A, Anschlussleistung 138kVA, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig 2, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig 0, Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der CEE-Steckdosen 125 A / 400 V / 5-polig 1, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 6, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der Zählerfelder 0, Hauptschalter NH1, Hauptschalter-Bemessungsstrom 200A, Anzahl der Pole Hauptschalter 3, Anzahl der Leitungsschutzschalter 9, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA 0, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA 2, Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA 1, Schutzart (IP) IP44, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Breite 843mm, Höhe 1334mm, Tiefe 480mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.558,15*
€ 3.752,34*
€ 5,95*
ab € 3.551,78*
€ 3.753,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.636,70*
€ 3.836,56*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.324,70*
€ 4.633,19*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.633,19*
€ 5.513,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.450,85*
€ 5.296,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.375,00*
€ 5.206,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.324,70*
€ 5.146,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.