Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr, schwer, biegsam 40,0x34,2mm FFS-ES 40


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Stahlrohr FFS-ES, biegsam, 40,0 x 34,2 mm, grau
Stahlrohr FFS-ES, biegsam, 40,0 x 34,2 mm, grau
Artikel-Nr.:
     3518I-35055046
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20110040
EAN/GTIN:
     4013960178593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde-Rohr
Gewinderohr
Panzerrohr
Stahl-Rohr

Stahlrohr, schwer, biegsam 40,0x34,2mm FFS-ES 40

FFS-ES ist ein schweres, biegsames Stahlrohr aus verzinktem Bandstahl mit enger Rillung und Zwischenschicht aus Spezialisolation, inklusive einseitiger Muffe (SM-E-V). Verwendet wird dieses biegsame Stahlrohr für alle Auf- und Unterputzinstallationen im Haus- oder Industriebau sowie bei der Verlegung in Heißasphalt. Die Vorteile liegen in der hohen Druckfestigkeit und in der hohen thermischen Belastung.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
galvanisch Zink beschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Ausführung:
biegsam gewellt
Anschluss 1:
Innengewinde (metrisch)
Anschluss 2:
Rohrende
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 23,18*
€ 26,41*
Lager 3518
25
€ 65,00*
ab € 29,3908*
€ 32,9408*
1 Tag
25
25
€ 5,90*
ab € 32,8904*
€ 36,7004*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 35,58885*
€ 39,73885*
8 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 36,148*
€ 40,308*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 32,9408*
€ 39,19955
pro Meter
ab 50 Meter
€ 32,5108*
€ 38,68785
pro Meter
ab 125 Meter
€ 31,2208*
€ 37,15275
pro Meter
ab 250 Meter
€ 30,3708*
€ 36,14125
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 29,3908*
€ 34,97505
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 823,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.