Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007313


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007313
LED-Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007313
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-37186831
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007313
EAN/GTIN:
     4024163276764
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Deckenleuchte 3000/4000K, ws 1007313

Unser Designklassiker MEDO® bekommt leistungsstarken Zuwachs: die MEDO® PRO. Sie begeistert durch ihre Lebensdauer L80B10@50.000h, förderfähige Energieeffizienz ab 120 lm/W und einen höheren indirekten Lichtanteil. Effizienz ist auch bei der Installation Programm, denn die erfolgt dank unserer EasyBase besonders schnell. Die verbesserte Schutzart IP50 und ein hervorragender Farbwiedergabeindex CRI>90 gewährleisten außergewöhnliche Qualität.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 514,78*
€ 592,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 558,51*
€ 638,17*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 590,26*
€ 671,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 631,24*
€ 713,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 659,89*
€ 742,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,04*
€ 798,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,34*
€ 782,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 644,80*
€ 767,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,89*
€ 744,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,26*
€ 702,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
135254
ab € 18,54*
Zubehör
SLV
135251
ab € 18,51*
Zubehör
SLV
135250
ab € 18,57*
Zubehör
SLV
1001952
ab € 40,81*
Zubehör
SLV
1001951
ab € 40,74*
Zubehör
SLV
1001950
ab € 40,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.