Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank Dynamic 800x800mm(BxT) DN-19 42U-8/8-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkschrank Dynamic 800x800mm(BxT) DN-19 42U-8/8-D
Netzwerkschrank Dynamic 800x800mm(BxT) DN-19 42U-8/8-D
Artikel-Nr.:
     3518I-38457786
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 42U-8/8-D
EAN/GTIN:
     4016032336525
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Netzwerkschrank Dynamic 800x800mm(BxT) DN-19 42U-8/8-D

42HE Netzwerkschrank, Dynamic Basic 2040x800x800 mm, Farbe Grau (RAL 7035) Die DIGITUS® Dynamic Basic Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden - Einbau von Dachlüftern vorbereitet - Abschließbarer Schwenkhebelgriff an der Fronttür - Boden mit ausgestanztem Kabeleinlass, abgedeckt mit verschraubter Platte Die Schränke der Dynamic Basic wurden für den benutzerfreundlichen Einbau von aktiven- und passiven Netzwerkkomponenten einhergehend mit einer sauberen Verkabelung entwickelt.
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
800 mm
Höhe:
2010 mm
Tiefe:
800 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 564,33*
€ 617,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 562,70*
€ 617,19*
Frei Haus
ab € 574,04*
€ 627,96*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 580,91*
€ 636,36*
Frei Haus
ab € 586,79*
€ 643,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,36*
€ 757,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,18*
€ 749,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,46*
€ 732,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,89*
€ 710,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,91*
€ 691,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-800
ab € 37,25*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 TRAY-2-600
ab € 29,51*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19-TRAY-2-450
ab € 43,71*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET-S
ab € 5,50*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 SET
ab € 5,72*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-02
ab € 4,96*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-04
ab € 8,77*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-03
ab € 7,05*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 BPN-01
ab € 2,56*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-4-N
ab € 126,13*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-19 FAN-2-N
ab € 87,26*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97644
ab € 13,35*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97646
ab € 16,40*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97614
ab € 14,18*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-97609
ab € 11,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.