Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkschrank TX CableNet,Sichttür 7888.626


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 7888.626 Rack 42U Weiß
Rittal 7888.626 Rack 42U Weiß
Artikel-Nr.:
     3518I-38460862
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7888626
EAN/GTIN:
     4028177994713
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Netzwerkschrank TX CableNet,Sichttür 7888.626

TX CableNet, mit Sichttür, mit Dachblech, Seitenwänden, 19"
-Profilschienen, BHT: 600x2000x600 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Montage-Ebene:
vorne und hinten
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
2
Art der Lüftung:
ohne
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
42
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,93*
ab € 611,04*
€ 681,72*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 614,80*
€ 686,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 615,66*
€ 686,97*
€ 53,00*
ab € 619,36*
€ 687,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 621,11*
€ 689,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,41*
€ 816,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,75*
€ 811,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 649,57*
€ 772,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,77*
€ 751,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,80*
€ 731,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7151305
ab € 37,72*
Zubehör
Rittal
2435100
ab € 30,67*
Zubehör
Rittal
2435200
ab € 39,33*
Zubehör
Rittal
2090000
ab € 20,59*
Zubehör
Rittal
5501410
ab € 24,61*
Zubehör
Rittal
5302043
ab € 50,59*
Zubehör
Rittal
5302202
ab € 23,67*
Zubehör
Rittal
5502115
ab € 40,80*
Zubehör
Rittal
5302020
ab € 26,61*
Zubehör
Rittal
4612000
ab € 4,79*
Zubehör
Rittal
7220600
ab € 8,46*
Zubehör
Rittal
5502225
ab € 40,30*
Zubehör
Rittal
5503010
ab € 140,91*
Zubehör
Rittal
8800490
ab € 1,86*
Zubehör
Rittal
5302026
ab € 15,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.