Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Rack Zubehör
>
Artikel
SK Lüftermodul, drehzahlgeregelt, für VX IT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C513-5503010
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
5503010
EAN/GTIN:
4028177966253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Rack Zubehör
rittal rack zubehör
rack zubehör
SK Lüftermodul 100-240 V, 50-60Hz, drehzahlgeregelt, (2 Lüfter, max. 3 Lüfter) 280 m³/h, für VX IT, BHT:550x42x220 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
IT-Cooling
>
Small Cooling Units
>
Lüftermodul für VX IT, TS IT, TX CableNet
Weitere Suchbegriffe:
NONE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 133,67*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,74*
€ 177,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlusskabel 1500 mm für Netzteil
Rittal
6450060
ab € 5,94*
Zubehör
Anschlusskabel, 230 V, Schukostecker und Kaltgerätebuchse C13
Rittal
7200210
ab € 5,99*
Zubehör
Steckdosenleiste 12 Dosen Kaltgerätedosen Anschlussleitung 482,6 mm (19 Zoll)
Rittal
7240200
ab € 69,11*
Zubehör
Steckdosenleiste 9 Dosen Kaltgerätedosen Steckerfeld 482,6 mm (19 Zoll)
Rittal
7240201
ab € 68,12*
Zubehör
Temperaturregler
Rittal
3110000
ab € 21,15*
Zubehör
Verlängerungskabel, 230 V, Kaltgeräte C14+C13
Rittal
7200215
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen