Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005 SK101GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.1/1005 SK101GA
Kabelverteilerschrank Gr.1/1005 SK101GA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40157968
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK101GA
EAN/GTIN:
     4015153178717
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
abn braun leergehäuse

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005 SK101GA

KVS Gr,1/1005 max,7 Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
1005 mm
Breite:
780 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.558,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.773,70*
€ 2.110,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.758,66*
€ 2.092,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,80*
€ 1.990,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.617,37*
€ 1.924,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.558,60*
€ 1.854,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAK101GA
ab € 1.254,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.