Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, leer ZAL131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, leer ZAL131
Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, leer ZAL131
Artikel-Nr.:
     3518I-40160944
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL131
EAN/GTIN:
     3250611070429
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
hager verteilerschrank

Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, leer ZAL131

Kabelverteilerschrank Gr.1/1355, leer, 1355x780x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
780 mm
Höhe:
1355 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.055,94*
€ 1.185,79*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.065,65*
€ 1.194,45*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.068,48*
€ 1.204,50*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.099,54*
€ 1.238,71*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.199,74*
€ 1.340,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.194,45*
€ 1.421,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.192,11*
€ 1.418,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.146,66*
€ 1.364,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,85*
€ 1.323,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,65*
€ 1.268,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.