Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandlerschrank KS4025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-40167552
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032963R9999
EAN/GTIN:
     4011617329633
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Wandlerschrank KS4025

Die Mess- und Wandlerschränke der Baureihe TwinLine sind für die Aufputzmontage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler im Innenbereich von z.B. Zweck- und Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ein Vorteil bildet der weite Türöffnungswinkel von 180°.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
250 A
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Stahl
Mit Montageplatte:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Breite:
800 mm
Höhe:
800 mm
Tiefe:
275 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.523,99*
€ 1.657,27*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.514,07*
€ 1.660,21*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.525,60*
€ 1.667,55*
€ 53,00*
ab € 1.652,77*
€ 1.801,56*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.694,92*
€ 1.839,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.660,21*
€ 1.975,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.649,71*
€ 1.963,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.591,82*
€ 1.894,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,10*
€ 1.850,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.514,07*
€ 1.801,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.