Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank 55kVA WV0363R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank 55kVA WV0363R1
Verteilerschrank 55kVA WV0363R1
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-40177650
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WV0363R1
EAN/GTIN:
     4015609061082
Suchbegriffe:
Baustellenstromverteiler
Baustromverteiler
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Verteilerschrank 55kVA WV0363R1

WALTHER Verteilerschrank
Anschlussleistung: 55kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H08) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 -reinorange-
mit Einfachtür, Federfallriegel für Vorhängeschloss und Griffmulde
mit Kranösen und seitlichen Tragegriffen
inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
80 A
Anschlussleistung:
55 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Hauptschalter:
Leistungsschalter
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.727,50*
€ 1.895,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.730,18*
€ 1.896,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 2.018,55*
€ 2.202,60*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.895,75*
€ 2.255,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.882,15*
€ 2.239,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.810,29*
€ 2.154,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.768,34*
€ 2.104,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.727,50*
€ 2.055,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.