Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerschrank 246kVA f.Container WV0624CR1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteilerschrank 246kVA f.Container WV0624CR1
Verteilerschrank 246kVA f.Container WV0624CR1
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3518I-40177687
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WV0624CR1
EAN/GTIN:
     4015609068128
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteilerschrank

Verteilerschrank 246kVA f.Container WV0624CR1

WALTHER Verteilerschrank für Container
Anschlussleistung: 246kVA

nach IEC61439-4
Gehäuse (H42) aus elektrolytisch-verzinktem Stahlblech
mit schwermetallfreier Kunststoff-Lackierung
Farbe: RAL 2004 -reinorange-
mit Doppeltür und 3-Punkt Stangenschloss
mit Drehknauf und Vorrichtung für Vorhängeschloss
inkl. feuerverzinktem Untergestell mit Ösen für Erdnägel
Einbauten bis einschließlich RCD-Schutzschalter im Isolierstoffgehäuse
Schutzart: IP 44
Größe ca.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Bemessungsstrom:
355 A
Anschlussleistung:
246 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
18
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Hauptschalter:
NH2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
355 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7.927,69*
€ 8.318,86*
Lager 3518
Frei Haus
ab € 8.204,57*
€ 8.590,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 9.171,86*
€ 9.569,64*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9.172,73*
€ 9.570,51*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.590,38*
€ 10.222,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.502,66*
€ 10.118,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.289,48*
€ 9.864,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.204,57*
€ 9.763,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.