Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Comfort-Panel Basisprogramm CP 6372.542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal CP 6372.542 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Zink IP65
Rittal CP 6372.542 Elektrische Abdeckung Kunststoff, Zink IP65
Artikel-Nr.:
     3518I-41553976
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6372542
EAN/GTIN:
     4028177663077
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse rittal

Comfort-Panel Basisprogramm CP 6372.542

CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x400 mm, Einbautiefe 152 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Scharnierte Rückwand mit Vorreiber
Weitere Informationen:
Breite:
628,5 mm
Höhe:
508,5 mm
Tiefe:
170 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, leergehäuse ip65
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 351,77*
€ 395,45*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,29*
€ 399,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 365,34*
€ 411,59*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 368,12*
€ 413,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 371,72*
€ 417,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,05*
€ 491,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,00*
€ 477,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,27*
€ 465,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,12*
€ 438,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
6505500
ab € 13,98*
Zubehör
Rittal
2570500
ab € 11,92*
Zubehör
Rittal
6108000
ab € 23,73*
Zubehör
Rittal
6028014
ab € 54,49*
Zubehör
Rittal
4000067
ab € 73,58*
Zubehör
Rittal
2535000
ab € 21,05*
Zubehör
Rittal
2536000
ab € 10,15*
Zubehör
Rittal
2485000
ab € 11,66*
Zubehör
Rittal
2485100
ab € 7,78*
Zubehör
Rittal
6205100
ab € 19,43*
Zubehör
Rittal
2483000
ab € 2,04*
Zubehör
Rittal
2527000
ab € 2,23*
Zubehör
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Rittal
2528000
ab € 2,20*
Zubehör
Rittal
2526000
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.