Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Steckbaugruppe
>
Frontplatte
>
Artikel
Rittal CP 6372542 CP Comfort-Panel Serienprogramm f.Frontplatte
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Rittal
icecat
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0237100
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
6372542
EAN/GTIN:
4028177663077
Suchbegriffe:
Frontplatte
Leergehäuse
Pultgehäuse
rittal aluminium frontplatte
CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x400 mm, Einbautiefe 152 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Scharnierte Rückwand mit Vorreiber
... >
Schaltschränke
>
Schaltschränke / Gehäuse
>
Elektronik-Aufbausysteme
Weitere Suchbegriffe:
pultgehäuse rittal
,
pultgehäuse
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 513
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,64*
€ 399,39*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 367,65*
€ 411,54*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 365,94*
€ 412,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,13*
€ 416,46*
Lager 4981
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 372,76*
€ 417,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,54*
€ 489,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,28*
€ 484,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,87*
€ 474,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,65*
€ 437,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abdeckplatte, für Tragarmanschluss Ø 130 mm, Oberfläche verzinkt, chromatiert
Rittal
6505500
ab € 13,89*
Zubehör
Erdungsplatte zum Einbau in Comfort-Panel, Optipanel, TS 8, SE 8, PC
Rittal
2570500
ab € 12,03*
Zubehör
Federmutter M5
Rittal
6108000
ab € 22,63*
Zubehör
Frontplatten für Comfort-Panel/Optipanel, Gewindebolzen M5, BH 520x400 mm
Rittal
6028014
ab € 55,12*
Zubehör
Knebelgriff mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Edelstahl
Rittal
4000067
ab € 73,64*
Zubehör
Knebelgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Schließung 3524 E, Ausführung C
Rittal
2535000
ab € 21,35*
Zubehör
Knebelgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, Ausführung C
Rittal
2536000
ab € 10,25*
Zubehör
Kunststoff-Handgriffe, mit Sicherheitszylinder-Einsatz, Nr. 3524 E, RAL 9011, C
Rittal
2485000
ab € 11,80*
Zubehör
Kunststoff-Handgriffe, ohne Sicherheitszylinder-Einsatz, RAL 9011, Ausführung C
Rittal
2485100
ab € 7,91*
Zubehör
Montagewinkel für Innenausbau, zum Einbau von System-Chassis und Montagestegen
Rittal
6205100
ab € 19,53*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 3mm Doppelbart
Rittal
2483000
ab € 2,05*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Dreikant
Rittal
2527000
ab € 2,22*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 7mm Vierkant
Rittal
2523000
ab € 2,22*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Dreikant
Rittal
2528000
ab € 2,21*
Zubehör
Verschluss-Einsätze, Zink-Druckguss, Länge 41mm, Ausführung C, 8mm Vierkant
Rittal
2526000
ab € 2,23*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen