Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtür 800x2000mm, RAL 7035 DK 5301.571


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3518I-48454120
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301571
EAN/GTIN:
     4028177955110
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Stahlblechtür 800x2000mm, RAL 7035 DK 5301.571

Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
800 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,41*
€ 292,85*
Frei Haus
ab € 258,48*
€ 302,49*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 262,77*
€ 303,14*
€ 5,95*
ab € 264,12*
€ 305,71*
15 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 266,93*
€ 307,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,14*
€ 360,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,23*
€ 358,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,09*
€ 344,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,77*
€ 312,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.