Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     513-5301571
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     5301571
EAN/GTIN:
     4028177955110
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür
Stahlblechtür, einteilig belüftet für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Die freie Fläche im Lochblechanteil beträgt ca. 85 %. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.000 mm
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
94039010
GTIN:
4028177955110
Herstellerartikelnummer:
5301571
Hersteller-Name:
Rittal GmbH & Co. KG
Lieferantenname:
Rittal
Lieferantenartikelnummer:
000000000005301571
Produkttypbezeichnung:
DK
Artikelbezeichnung:
5301571, VX IT Stahltür, eintürig, belüftet
zusätzlicher Online-Verweis:
http://www.rittal.com/de-de/part/5301571
Höhe:
2000.000
Werkstoff:
stahl
Breite:
800.000
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lochtür, Schrank Tür
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 513
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 296,92*
Frei Haus
ab € 258,96*
€ 306,66*
€ 65,00*
ab € 260,92*
€ 307,31*
€ 5,95*
ab € 264,86*
€ 309,89*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 266,87*
€ 311,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 513
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,92*
€ 353,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,43*
€ 349,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,26*
€ 335,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,89*
€ 327,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 513
Versand: Lager 513
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 513
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2532000
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.