Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, leer ZAL132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3518I-50160055
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL132
EAN/GTIN:
     3250611070450
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, leer ZAL132

Kabelverteilerschrank Gr.2/1355, leer, 1355x1110x315mm (HxBxT).Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign.
Weitere Informationen:
Montageart:
Eingrabsockel
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
ohne
Art der Tür:
Doppel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Höhe:
1355 mm
Breite:
1110 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hager verteilerschrank, leergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.496,56*
€ 1.674,64*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.508,83*
€ 1.686,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.513,47*
€ 1.700,05*
12 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.567,95*
€ 1.746,45*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.627,28*
€ 1.823,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.686,40*
€ 2.006,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.671,03*
€ 1.988,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.594,75*
€ 1.897,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.549,45*
€ 1.843,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,83*
€ 1.795,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.