Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.1/845, leer ZAL081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.1/845, leer ZAL081
Kabelverteilerschrank Gr.1/845, leer ZAL081
Artikel-Nr.:
     3518I-50160937
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL081
EAN/GTIN:
     3250611070238
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
hager leergehäuse

Kabelverteilerschrank Gr.1/845, leer ZAL081

Kabelverteilerschrank Gr.1/845, leer, 845x780x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
780 mm
Höhe:
845 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip 44
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,05*
€ 1.003,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 833,51*
€ 991,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,42*
€ 959,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,79*
€ 925,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,43*
€ 865,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.