| |
|
| Artikel-Nr.: 6233-2189577 Herst.-Nr.: ZAY75571 EAN/GTIN: 3250611073987 |
| |
|
| | |
| Tür, Ersatzteil, für Kabelverteilerschränke, Größe 1, Höhe: 1005 mm Farbe: grau, Breite: 780 mm, Höhe: 921 mm, Tiefe: 52 mm, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, Ausführung als Sichttür: false, Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | ZAY75571 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 185,84* | € 219,64* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 189,51* | € 223,78* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 192,11* | € 225,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,39* | € 227,32* | | | | Lager 6233 | 10 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 214,96* | € 252,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6233 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6233 | | Versand: Lager 6233 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 75,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6233 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|