| |
|
| Artikel-Nr.: 3518I-56156621 Herst.-Nr.: 0093.0993 EAN/GTIN: 4012799939931 |
| |
|
| | |
| Dachsockel fuer Flachdach kippbar DN 315 SOK 31 Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 31, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 15,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 15,21 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 915 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 915 mm, Breite mit Verpackung: 915 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 915 mm Weitere Informationen: | | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 551,52* | € 652,76* | | | | Lager 3518 | | | | | | € 65,00* | ab € 595,15* | € 682,39* | | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 598,93* | € 687,40* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 629,84* | € 717,77* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 713,27* | € 802,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3518 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3518 | | Versand: Lager 3518 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 65,00* | | ab € 1.750,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|