Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico SOK 31 Dachsockel f.Flachdächer DN315 m.Kippvorrichtung 0093.0993


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0148016
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0093.0993
EAN/GTIN:
     4012799939931
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Dachsockel Dachventilator
Dachventilator Dachsockel
dachlüfter
Flachdachsockel zur Montage von Dachventilatoren. Mit Kippvorrichtung zum Wegklappen des Ventilators bei Arbeiten an der Lüftungsleitung. Mit Schall- und Wärmedämmung aus abriebfesten und nicht brennbaren Mineralfaserplatten. Empfohlenes Zubehör: Zwischenstutzen SZ.Artikel: SOK 31, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 15,2 kg, Gewicht mit Verpackung: 15,21 kg, Schwenkbar: ja, Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 915 mm, Höhe: 290 mm, Tiefe: 915 mm, Breite mit Verpackung: 915 mm, Höhe mit Verpackung: 290 mm, Tiefe mit Verpackung: 915 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 554,01*
€ 646,68*
€ 65,00*
ab € 597,56*
€ 676,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 597,74*
€ 681,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 631,71*
€ 712,57*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 713,80*
€ 798,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,78*
€ 811,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,82*
€ 795,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,98*
€ 765,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,29*
€ 745,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,74*
€ 711,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0289
ab € 233,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.