Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen leer 177500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-56288282
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     177500
EAN/GTIN:
     4021103775004
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Werkstattwagen leer 177500

Werkstattwagen, leer, extrem robust und belastbar. Eine gerippte Gummimatte schützt die oberste Ebene. Mit Teleskopvollauszug und ölbeständige Gummiränder mit einem ø von 125 mm. 8 Seitenaufnahmen zur Aufbewahrung, mit insgesamt 7 Schubladen (Innenmaß 640x417 mm): 1 Schublade mit den Maßen: 665x 44x50 mm, 4 Schubladen mit den Maßen: 665x445x70 mm, 2 Schubladen mit den Maßen: 665x445x168 mm.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
908 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
472 mm
Mit Schubladen:
ja
Anzahl der Schubladen:
7
Art der Reifen:
Kunststoff
Mit Bremse:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 53,00*
ab € 652,21*
€ 731,72*
€ 75,00*
ab € 671,17*
€ 751,68*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 682,33*
€ 763,24*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 720,63*
€ 797,62*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 739,55*
€ 818,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,24*
€ 908,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 748,67*
€ 890,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,53*
€ 861,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,94*
€ 841,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 682,33*
€ 811,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.