Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVS Gr.1/845 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK081GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KVS Gr.1/845 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK081GA
KVS Gr.1/845 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK081GA
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-70157961
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     SK081GA
EAN/GTIN:
     4015153175204
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
abn braun leergehäuse

KVS Gr.1/845 7 Einbaueinh. E-Cu 30x6mm, 1 Zyl. SK081GA

KVS Gr,1/845 max,7 Einbaueinheiten,E-Cu 30x6mm,1 Zylinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Bodenaufstellung
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
ja
Nennstrom (In):
400 A
Höhe:
845 mm
Breite:
780 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.067,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.221,67*
€ 1.453,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.220,33*
€ 1.452,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.168,68*
€ 1.390,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.126,78*
€ 1.340,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,98*
€ 1.270,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
ZAK081GA
ab € 847,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.