Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.2/845,m.SaS 4xCu ZAK082GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.2/845,m.SaS 4xCu ZAK082GA
Kabelverteilerschrank Gr.2/845,m.SaS 4xCu ZAK082GA
Artikel-Nr.:
     3518I-70160911
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAK082GA
EAN/GTIN:
     3250611070078
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
verteiler-schrank hager
verteiler schrank

Kabelverteilerschrank Gr.2/845,m.SaS 4xCu ZAK082GA

Kabelverteilerschrank Gr.2/845, mit SaS 4xCu 30x8mm, 845x1110x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
615 A
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
1110 mm
Höhe:
845 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.306,54*
€ 1.499,70*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.346,12*
€ 1.539,72*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.539,72*
€ 1.832,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.522,38*
€ 1.811,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.449,91*
€ 1.725,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.401,65*
€ 1.667,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.346,12*
€ 1.601,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAX013
ab € 766,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.