Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit MP ZAL101V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit MP ZAL101V
Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit MP ZAL101V
Artikel-Nr.:
     3518I-70160948
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAL101V
EAN/GTIN:
     3250611070351
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
hager leergehäuse

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, mit MP ZAL101V

Kabelverteilerschrank Gr.1/1005, asym. Türen, mit MP, 1005x780x315mm (HxBxT). Kabelverteilerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598. Kabelverteilerschrank als Leerschrank, Schrank mit Montageplatte (PVC) oder Schrank mit Sammelschienen-System zum Einbau von NH-Sicherungslastschaltleisten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Werkstoff:
Komposit
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
780 mm
Höhe:
1005 mm
Tiefe:
315 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, leergehäuse ip 44
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.222,12*
€ 1.371,27*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.231,09*
€ 1.381,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 1.237,55*
€ 1.392,90*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.272,62*
€ 1.432,42*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.375,22*
€ 1.549,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.381,28*
€ 1.643,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.375,06*
€ 1.636,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.318,84*
€ 1.569,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.278,63*
€ 1.521,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.231,09*
€ 1.465,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAX012
ab € 646,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.