Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrank mit Volltüren 1000x1000x320 NSYPLA10103G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schrank mit Volltüren 1000x1000x320 NSYPLA10103G
Schrank mit Volltüren 1000x1000x320 NSYPLA10103G
Artikel-Nr.:
     3518I-70169921
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYPLA10103G
EAN/GTIN:
     3606480774355
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kunststoffgehäuse

Schrank mit Volltüren 1000x1000x320 NSYPLA10103G

Thalassa PLA bodenstehende Polyestergehäuse. 1000x 1000x 1000x 320 mm. Abgedichtetes Ober- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 2 Türen. Rechts und links 120 ° öffnend. Vorne und hinten zugänglich. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). 960°C Feuerbeständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
320 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 605,58*
€ 694,20*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 622,35*
€ 695,66*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 663,89*
€ 734,86*
Frei Haus
ab € 707,21*
€ 783,82*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 720,04*
€ 800,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,66*
€ 827,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 691,43*
€ 822,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,67*
€ 793,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,11*
€ 774,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 622,35*
€ 740,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.