Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0389086 Herst.-Nr.: NSYPLA10103G EAN/GTIN: 3606480774355 |
| |
|
| | |
| Thalassa PLA bodenstehende Polyestergehäuse. 1000x 1000x 1000x 320 mm. Abgedichtetes Ober- und Unterteil, montiert mit Seitenteilen. 4-Punkt-Verriegelung, 5 mm Doppelbarteinsatz. 2 Türen. Rechts und links 120 ° öffnend. Vorne und hinten zugänglich. Polyester verstärkt mit Glasfaser. Grau RAL 7035. IP65, IK10, NEMA (1,2,12,13). 960°C Feuerbeständigkeit. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltschrank, Standschrank, Standverteiler, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, standverteiler ip65, standschrank |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 605,58* | € 694,20* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 622,35* | € 695,66* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 663,89* | € 734,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 707,21* | € 783,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 720,04* | € 800,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|