Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 450/4 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3518I-76159792
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00209
EAN/GTIN:
     4010184002093
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter

Axial-Hochleistungsvent. 1-PH HRFW 450/4 TK

Axial-Hochleistungsventilator Rohrhülse zylindrisch, beidseitige Flansche, direkt angetrieben. Zylindrisches Rohr aus verzinktem Stahlblech, mit Laufrad umschließend, beidseitig angeformtem Flansch, Lochbild nach DIN 24155. Mit außenliegendem Klemmenkasten. Laufrad mit Hochleistungs-Charakteristik mit profilierten Schaufeln aus Kunststoff, aerodynamisch auf die Anwendung optimiert, dynamisch ausgewuchtet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
5770 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,405 kW
Mit thermischem Schutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,33*
€ 1.135,49*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.013,25*
€ 1.146,64*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.022,59*
€ 1.157,41*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.018,26*
€ 1.158,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.019,39*
€ 1.161,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,41*
€ 1.377,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.151,35*
€ 1.370,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.100,05*
€ 1.309,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.064,91*
€ 1.267,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,59*
€ 1.216,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07540
ab € 428,22*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 1.004,76*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.287,72*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.057,71*
Ähnlich
Helios
A032062
ab € 493,28*
Ähnlich
Helios
A041442
ab € 468,89*
Ähnlich
Helios
A080462
ab € 641,52*
Ähnlich
Helios
A021252
ab € 674,14*
Ähnlich
Helios
A051202
ab € 652,15*
Ähnlich
Helios
A032002
ab € 710,42*
Ähnlich
Helios
A011262
ab € 710,70*
Ähnlich
Helios
A081402
ab € 814,13*
Ähnlich
Helios
A030662
ab € 818,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.