Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø500mm 230V 1375Upm 8320cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW500/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B891C41
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00211
EAN/GTIN:
     4010184002116
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø500mm 230V 1375Upm 8320cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW500/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
1375 1/min 1/min
Nennweite:
500 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
8320 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Rohr-Einschub-Lüfter, Rohreinschubventilator, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axiallüfter 230v, rohreinschubventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.285,28*
€ 1.443,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,54*
€ 1.450,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.300,11*
€ 1.456,84*
€ 65,00*
ab € 1.307,71*
€ 1.469,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.562,81*
€ 1.735,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,71*
€ 2.065,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.713,46*
€ 2.039,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.638,70*
€ 1.950,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.596,04*
€ 1.899,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.562,81*
€ 1.859,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
07540
ab € 424,52*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00199
ab € 486,65*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00200
ab € 463,39*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00201
ab € 636,98*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00202
ab € 675,04*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00205
ab € 706,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00204
ab € 709,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00207
ab € 815,81*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00206
ab € 810,58*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00209
ab € 997,08*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 996,11*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.062,31*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00203
ab € 651,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.