Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW200/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 50Hz
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 50Hz
Artikel-Nr.:
     262-B892D83
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     07540
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axial-Wandventilator Ø200mm 230V 1360Upm 520cbmh BeEntlüft IP54 50Hz HRFW200/4
Weitere Informationen:
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Bemessungsspannung:
230 V V
Drehzahl:
1360 1/min 1/min
Nennweite:
200 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Schutzart (IP):
IP54
Volumenstrom:
520 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, Wandeinbauventilator, Wandlüfter, Wandventilator, axial gebläse 230v, axial wandventilator, Aufputz-Radial-Ventilator, Gewerbeventilator, Hochleister, Hochleistungsventilator, Industrieventilator, Radial-Wandventilator, Wandventilator für Industrie und Gewerbe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 439,63*
€ 520,55*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 451,51*
€ 537,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 457,17*
€ 538,92*
12 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 488,79*
€ 575,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 519,10*
€ 616,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,87*
€ 734,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,59*
€ 727,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,43*
€ 689,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,46*
€ 665,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,10*
€ 617,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00199
ab € 502,30*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00200
ab € 472,88*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00201
ab € 646,92*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00202
ab € 679,28*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00205
ab € 708,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00204
ab € 717,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00207
ab € 823,66*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00206
ab € 811,93*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00209
ab € 1.009,18*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00208
ab € 1.006,55*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00211
ab € 1.295,41*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00210
ab € 1.068,50*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
00203
ab € 650,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.