Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschalldämpfer Länge 1260, NW 630 RSKI 63/2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschalldämpfer Länge 1260, NW 630 RSKI 63/2000
Rohrschalldämpfer Länge 1260, NW 630 RSKI 63/2000
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3518I-76169638
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0073.0111
EAN/GTIN:
     4012799731115
Suchbegriffe:
Lüftungs Schalldämpfer
Lüftungsschalldämpfer
Rohrschalldämpfer
Aussenverschlussklappen

Rohrschalldämpfer Länge 1260, NW 630 RSKI 63/2000

Zylindrischer Rohrschalldämpfer für lufttechnische Anlagen. Ausführung mit Kulisse für höhere Geräuschdämpfung. Das Innenleben des Schalldämpfers ist aus einem Lochblech gefertigt. Betriebstemperatur zwischen -40 °C und +150 °C.Artikel: RSKI 63/2000, Material: Stahl, verzinkt, Farbe: silber, Gewicht: 55 kg, Gewicht mit Verpackung: 55 kg, Breite: 790 mm, Höhe: 790 mm, Tiefe: 1260 mm, Breite mit Verpackung: 790 mm, Höhe mit Verpackung: 790 mm, Tiefe mit Verpackung: 1260 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
Nennbreite Kanal:
630 mm
Nennhöhe Kanal:
1260 mm
Länge:
1260 mm
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Kulissendicke:
50 mm
Dämpfung 63 Hz:
1 dB
Dämpfung 125 Hz:
1 dB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 1.210,36*
€ 1.349,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.213,26*
€ 1.350,80*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.305,49*
€ 1.465,80*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.415,16*
€ 1.570,35*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.441,94*
€ 1.592,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,82*
€ 1.606,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.335,47*
€ 1.589,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.281,64*
€ 1.525,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.248,00*
€ 1.485,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,36*
€ 1.440,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.